Riferimenti
Stieber:CSK 30
Rubix:999180600108170


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA LIBERA CSK 30
CUSCINETTO A RUOTA LIBERA STIEBER
CUSCINETTO A RUOTA LIBERA STIEBER
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Serie | 62 |
| Materiale | acciaio rigido |
| Guarnizione | aprire |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 138 N.m |
| Norma | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Codice doganale | 84836080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione