5014025020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB25-2K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:BB25-2K-K
Rubix:170000000353059
Produttore:5014025020
EAN:8718472214208
5014025020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB25-2K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5014025020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB25-2K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso171 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Seriebb
Peso0,2 kg
Guarnizionedue scudi metallici
Regime di riferimento2500 rpm
Regime limite1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
Aut. Coppia di serraggio0,017 N.m
NormaDIN 6885.3
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10700 N
95,23 IVA esclusa
/ Unità
116,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione