5014030010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB30-1K-K
Frizione a camme BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB30-1K-K
Rubix:999200300027684
Produttore:5014030010

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5014030010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB30-1K-K
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 254 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | bb30 |
| Peso | 0,254 kg |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 140 N.m |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8330 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione