Riferimenti
Tsubaki:MZEU80-K E3
Rubix:999240801000207
Produttore:5090008003
EAN:8718472216974

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 5090008003 MZEU80 E3 TORQUE ARM SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6240 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Peso | 39 kg |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Regime di riferimento | 150 rpm |
| Regime limite | 550 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 12000 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1278,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1560,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione