5090004504 MZEU45 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU45-K E4
Rubix:999240801000197
Produttore:5090004504
EAN:8718472552997
5090004504 MZEU45 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090004504 MZEU45 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1298 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza130 mm
Seriemzeu
Peso1298 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto130 mm
Aut. Coppia di serraggio1620 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
325,90 IVA esclusa
/ Unità
397,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione