5090003001 MZEU30 E1 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU30-K E1
Rubix:999240801000242
Produttore:5090003001
EAN:8718472216622




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza | 68 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090003001 MZEU30 E1 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 873 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza | 68 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,873 kg |
| Regime di riferimento | 1500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 735 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione