5090002001 MZEU20 E1 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU20-K E1
Rubix:999240801000244
Produttore:5090002001
EAN:8718472216523




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Larghezza | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090002001 MZEU20 E1 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 492 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 98 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,492 kg |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 57 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 245 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione