0016002060962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1626-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:HFL1626-L564
Rubix:160000000400968
Produttore:0016002060962
EAN:4012802369274
0016002060962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1626-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016002060962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1626-L564


Frizione a rulli HFL con cuscinetto

Punti di forza

Lower operating costs
Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Roller clutches, HF series, do not have a bearing arrangement and can only transmit torques
Roller clutches, HFL series, have an integral plain or rolling bearing arrangement and can support torques and radial forces

Applicazioni

Drawn cup roller clutches can be used in various applications such as indexing clutches, back-stopping clutches and overrunning clutches
In these cases, the drawn cup roller clutch performs an overrunning or locking function

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza26 mm
Seriehfl
Guarnizioneaprire
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7400 N
18,29 IVA esclusa
/ Unità
22,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore