5090009003 MZEU90 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU90-K E3
Rubix:999240801000206
Produttore:5090009003
EAN:8718472217018
5090009003 MZEU90 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno192 mm
Larghezza158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090009003 MZEU90 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6567 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno192 mm
Larghezza158 mm
Seriemzeu 90
Peso39 kg
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Regime di riferimento550 rpm
Regime limite150 rpm
Larghezza totale del cuscinetto230 mm
Aut. Coppia di serraggio12000 N.m
NormaDIN 6885.1
1560,14 IVA esclusa
/ Unità
1903,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione