5004090750-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU90-75
BSEU25-20 FRIZIONE A CAMME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BSEU90-75
Rubix:999200300027673
Produttore:5004090750
EAN:8718472212747



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5004090750-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU90-75
La frizione della serie BSEU di Tsubaki è di tipo europeo e viene utilizzata esclusivamente in applicazioni antiritorno per trasportatori e ascensori a tazze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9272 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Serie | bseu |
| Peso | 9272 kg |
| Regime di riferimento | 250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 4700 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1601,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1954,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione