5015017021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB17-2GD-1K-K

FRIZIONE A CAMME BB15-2GD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB17-2GD-1K-K
Rubix:999200300027692
Produttore:5015017021
EAN:8718472214505
5015017021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB17-2GD-1K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5015017021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB17-2GD-1K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Seriebb
Peso0,12 kg
Regime di riferimento3500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Aut. Coppia di serraggio43 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r3700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
98,54 IVA esclusa
/ Unità
120,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione