5002000450-RUOTA LIBERA TSS45

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TSS45
Rubix:999200300027646
Produttore:5002000450
EAN:8718472212204
5002000450-RUOTA LIBERA TSS45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5002000450-RUOTA LIBERA TSS45


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso495 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Serietss
Peso0,495 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19 mm
Aut. Coppia di serraggio347 N.m
NormaDIN 6885. 3
458,61 IVA esclusa
/ Unità
559,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione