5090001504 MZEU15 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU15-K E4
Rubix:999240801000203
Produttore:5090001504
EAN:8718472216516
5090001504 MZEU15 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090001504 MZEU15 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso302 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza78 mm
Seriemzeu
Peso0,302 kg
Regime di riferimento1800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Aut. Coppia di serraggio100 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
183,82 IVA esclusa
/ Unità
224,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione