5004040300-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU40-30
BSEU25-20 FRIZIONE A CAMME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BSEU40-30
Rubix:999200300027664
Produttore:5004040300
EAN:8718472212495



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5004040300-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU40-30
La frizione della serie BSEU di Tsubaki è di tipo europeo e viene utilizzata esclusivamente in applicazioni antiritorno per trasportatori e ascensori a tazze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3492 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Serie | bseu |
| Peso | 3492 kg |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 1440 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 647,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 789,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione