5090005503 MZEU55 E3 TORQUE ARM SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU55-K E3
Rubix:999240801000210
Produttore:5090005503
EAN:8718472216844




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 151 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090005503 MZEU55 E3 TORQUE ARM SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3352 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 3352 kg |
| Regime di riferimento | 1300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 151 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 2400 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 572,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 698,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione