5090001203 MZEU12 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU12-K E3
Rubix:999240801000219
Produttore:5090001203
EAN:8718472216479
5090001203 MZEU12 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090001203 MZEU12 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso312 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza63 mm
Seriemzeu
Peso0,312 kg
Regime di riferimento2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto63 mm
Aut. Coppia di serraggio60 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
197,34 IVA esclusa
/ Unità
240,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione