5090002501 MZEU25 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU25-K E1
Rubix:999240801000243
Produttore:5090002501
EAN:8718472216561
5090002501 MZEU25 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090002501 MZEU25 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso750 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza60 mm
Seriemzeu
Peso0,75 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Aut. Coppia di serraggio425 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
112,77 IVA esclusa
/ Unità
137,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione