Riferimenti
Tsubaki:TSS8
Rubix:999200300027637
Produttore:5002000080
EAN:8718472212006



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5002000080-RUOTA LIBERA TSS8
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro interno | 11,4 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,033 kg |
| Larghezza totale del cuscinetto | 8 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 0,005 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione