5003000500-RUOTA LIBERA TFS50

FRIZIONE A CAMME TFS-45

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TFS50
Rubix:999200300027658
Produttore:5003000500
EAN:8718472212426
5003000500-RUOTA LIBERA TFS50

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5003000500-RUOTA LIBERA TFS50


Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1858 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Serietfs
Peso1858 kg
Regime di riferimento1000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Aut. Coppia di serraggio1124 N.m
NormaDIN 6885. 3
612,29 IVA esclusa
/ Unità
746,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione