5002000400-RUOTA LIBERA TSS40

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TSS40
Rubix:999200300027645
Produttore:5002000400
EAN:8718472212174
5002000400-RUOTA LIBERA TSS40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5002000400-RUOTA LIBERA TSS40


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso428 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Serietss
Peso0,428 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Aut. Coppia di serraggio296 N.m
NormaDIN 6885. 3
352,52 IVA esclusa
/ Unità
430,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione