5090005003 MZEU50 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU50-K E3
Rubix:999240801000211
Produttore:5090005003
EAN:8718472216806
5090005003 MZEU50 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090005003 MZEU50 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2299 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza135 mm
Seriemzeu
Peso2299 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto135 mm
Aut. Coppia di serraggio2070 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
519,29 IVA esclusa
/ Unità
633,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione