5014015020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB15-2K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB15-2K-K
Rubix:999200300027679
Produttore:5014015020
EAN:8718472214079
5014015020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB15-2K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5014015020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB15-2K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Peso0,08 kg
Larghezza totale del cuscinetto11 mm
Carico statico di base, radiale - C0r3230 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6010 N
93,02 IVA esclusa
/ Unità
113,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione