Riferimenti
Tsubaki:TFS15
Rubix:999200300027650
Produttore:5003000150
EAN:8718472212266



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 5003000150-RUOTA LIBERA TFS15
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 131 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 0,131 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 28 N.m |
| Norma | DIN 6885. 1;DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione