5090008004 MZEU80 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU80-K E4
Rubix:999240801000192
Produttore:5090008004
EAN:8718472216981
5090008004 MZEU80 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090008004 MZEU80 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4718 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza144 mm
Seriemzeu-k
Peso33,6 kg
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Regime di riferimento800 rpm
Regime limite200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto105 mm
Aut. Coppia di serraggio5170 N.m
NormaDIN 6885.1
753,29 IVA esclusa
/ Unità
919,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione