5014017020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB17-2K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB17-2K-K
Rubix:999200300027680
Produttore:5014017020
EAN:0096223526670
5014017020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB17-2K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5014017020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB17-2K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Seriebb
Peso0,108 kg
Regime di riferimento3500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto12 mm
Aut. Coppia di serraggio43 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r3700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Codice doganale84836020
87,83 IVA esclusa
/ Unità
107,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione