Riferimenti
Tsubaki:TSS12
Rubix:999200300027639
Produttore:5002000120
EAN:8718472212037



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5002000120-RUOTA LIBERA TSS12
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,049 kg |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 10 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 17 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione