5090008001 MZEU80 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU80-K E1
Rubix:999240801000235
Produttore:5090008001
EAN:8718472216936
5090008001 MZEU80 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno232 mm
Larghezza144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090008001 MZEU80 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6004 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno232 mm
Larghezza144 mm
Seriemzeu 80 (k)
Peso33,2 kg
Guarnizionedue scudi metallici
Regime di riferimento800 rpm
Regime limite200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto105 mm
Aut. Coppia di serraggio5170 N.m
NormaDIN 6885.1
571,73 IVA esclusa
/ Unità
697,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione