Riferimenti
Tsubaki:MZEU90-K
Rubix:999240801000248
Produttore:5012009000
EAN:8718472213867




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5012009000 MZEU90 CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 28,7 kg |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 158 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 12000 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8059,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 9832,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione