5014035010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB35-1K-K
Frizione a camme BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB35-1K-K
Rubix:999200300027685
Produttore:5014035010
EAN:8718472214307

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5014035010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB35-1K-K
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 351 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,351 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 173 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione