5004040350-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU40-35

BSEU25-20 FRIZIONE A CAMME

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BSEU40-35
Rubix:999200300027665
Produttore:5004040350
EAN:8718472212518
5004040350-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU40-35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5004040350-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU40-35


La frizione della serie BSEU di Tsubaki è di tipo europeo e viene utilizzata esclusivamente in applicazioni antiritorno per trasportatori e ascensori a tazze.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3349 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza55 mm
Seriebseu
Peso3349 kg
Regime di riferimento450 rpm
Regime limite450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto55 mm
Aut. Coppia di serraggio1440 N.m
NormaISO R773 (DIN6885.1)
647,47 IVA esclusa
/ Unità
789,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione