5012003001-MCD PRODUCTS MZEU30K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU30-K
Rubix:999240801000256
Produttore:5012003001
EAN:8718472213638
5012003001-MCD PRODUCTS MZEU30K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012003001-MCD PRODUCTS MZEU30K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2517 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza68 mm
Seriemzeu-k
Peso2517 kg
Larghezza totale del cuscinetto68 mm
NormaDIN 6885.1
699,34 IVA esclusa
/ Unità
853,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione