5090005501 MZEU55 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU55-K E1
Rubix:999240801000237
Produttore:5090005501
EAN:8718472553048
5090005501 MZEU55 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno204 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090005501 MZEU55 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3502 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno204 mm
Larghezza104 mm
Seriemzeu
Peso3502 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto104 mm
Aut. Coppia di serraggio2400 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
315,21 IVA esclusa
/ Unità
384,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione