5001000200-RUOTA LIBERA BB20

FRIZIONE A CAMME BB-17

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB20
Rubix:999180700011972
Produttore:5001000200
EAN:8718472211788
5001000200-RUOTA LIBERA BB20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5001000200-RUOTA LIBERA BB20


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore dei lavori leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso163 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Seriebb
Peso0,163 kg
Larghezza totale del cuscinetto14 mm
Aut. Coppia di serraggio0,014 N.m
Carico statico di base, radiale - C0r4900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
80,47 IVA esclusa
/ Unità
98,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione