Riferimenti
Tsubaki:TSS15
Rubix:999200300027640
Produttore:5002000150
EAN:8718472212068



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 5002000150-RUOTA LIBERA TSS15
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,056 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 22 N.m |
| Norma | DIN 6885. 1;DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione