Riferimenti
Tsubaki:5001000150
Rubix:999200300027631
EAN:0096223526656

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 5001000150-RUOTA LIBERA BB15
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore dei lavori leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Serie | bb |
| Materiale | acciaio legato (lega speciale/alloy steel per cam e piste) |
| Peso | 0,05 kg |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 2000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 29 N.m |
| Norma | DIN 6885.3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3230 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5950 N |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione