5090002502 MZEU25 E2 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU25-K E2
Rubix:999240801000308
Produttore:5090002502
EAN:8718472216585
5090002502 MZEU25 E2 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090002502 MZEU25 E2 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso375 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza74 mm
Seriemzeu
Peso0,375 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto74 mm
Aut. Coppia di serraggio425 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
124,35 IVA esclusa
/ Unità
151,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione