Riferimenti
Tsubaki:MZEU90-K E1
Rubix:999240801000234
Produttore:5090009001
EAN:8718472216998

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 5090009001 MZEU90 E1 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6203 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Serie | mzeu 90-k |
| Peso | 38,3 kg |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Regime limite | 150 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 120 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 12000 N.m |
| Norma | H7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 748,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 913,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione