Riferimenti
Tsubaki:MZEU70-K E2
Rubix:999240801000334
Produttore:5090007002
EAN:8718472216929

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 134 mm |
Dettagli del prodotto : 5090007002 MZEU70 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2585 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 134 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Peso | 18,1 kg |
| Regime di riferimento | 1100 rpm |
| Regime limite | 250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 90 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 4210 N.m |
| Norma | ISO R773 (DIN 6885.1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 400,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione