5090010004 MZEU100 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU100-K E4
Rubix:999240801000190
Produttore:5090010004
EAN:8718472217032
5090010004 MZEU100 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090010004 MZEU100 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5500 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Seriemzeu-k e4
Peso67,4 kg
Regime di riferimento400 rpm
Regime limite130 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
Aut. Coppia di serraggio17600 N.m
NormaDIN 6885.1
1216,21 IVA esclusa
/ Unità
1483,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione