5090003504 MZEU35 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU35-K E4
Rubix:999240801000199
Produttore:5090003504
EAN:8718472552911
5090003504 MZEU35 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090003504 MZEU35 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso752 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza110 mm
Seriemzeu
Peso0,752 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto110 mm
Aut. Coppia di serraggio1015 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
253,18 IVA esclusa
/ Unità
308,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione