5090009004 MZEU90 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU90-K E4
Rubix:999240801000191
Produttore:5090009004
EAN:8718472553208
5090009004 MZEU90 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090009004 MZEU90 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3852 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza158 mm
Seriemzeu 90-k e4
Materialeacciaio legato (piste e camme)
Peso39 kg
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Regime di riferimento550 rpm
Regime limite150 rpm
Aut. Coppia di serraggio12000 N.m
NormaDIN 6885
920,75 IVA esclusa
/ Unità
1123,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione