5002000300-RUOTA LIBERA TSS30

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TSS30
Rubix:999200300027643
Produttore:5002000300
EAN:8718472212136
5002000300-RUOTA LIBERA TSS30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5002000300-RUOTA LIBERA TSS30


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Serietss
Peso0,226 kg
Regime di riferimento1800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto16 mm
Aut. Coppia di serraggio105 N.m
NormaDIN 6885. 3
282,14 IVA esclusa
/ Unità
344,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione