5090003501 MZEU35 E1 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU35-K E1
Rubix:999240801000241
Produttore:5090003501
EAN:8718472216684




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 74 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090003501 MZEU35 E1 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1249 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 1249 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 1015 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione