5002000200-RUOTA LIBERA TSS20

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:TSS20
Rubix:999200300027641
Produttore:5002000200
EAN:8718472212082
5002000200-RUOTA LIBERA TSS20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5002000200-RUOTA LIBERA TSS20


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Serietss
Peso0,126 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Aut. Coppia di serraggio41 N.m
NormaDIN 6885. 1;DIN 6885. 3
162,93 IVA esclusa
/ Unità
198,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione