5014025010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB25-1K-K
Frizione a camme BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB25-1K-K
Rubix:999200300027683
Produttore:5014025010
EAN:8718472214178

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47,1 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5014025010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB25-1K-K
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47,1 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | bb25 |
| Peso | 0,17 kg |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 78 N.m |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6560 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione