5090005502 MZEU55 E2 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU55-K E2
Rubix:999240801000224
Produttore:5090005502
EAN:8718472216837




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 129 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090005502 MZEU55 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1965 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 129 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 1965 kg |
| Regime di riferimento | 1300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 129 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 2400 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 352,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione