5090004002 MZEU40 E2 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU40-K E2
Rubix:999240801000227
Produttore:5090004002
EAN:8718472216721




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 104 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090004002 MZEU40 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1052 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 104 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 1052 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 104 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 1350 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione