5090010003 MZEU100 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU100-K E3
Rubix:999240801000205
Produttore:5090010003
EAN:8718472217025
5090010003 MZEU100 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5090010003 MZEU100 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11500 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Seriemzeu-k
Peso67,4 kg
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Regime di riferimento500 rpm
Regime limite130 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
Aut. Coppia di serraggio17600 N.m
NormaDIN 6885.1
2009,54 IVA esclusa
/ Unità
2451,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione