RUOTA LIBERA CSK 8-RS
Innesto unidirezionale a corpo di serraggio STIEBER
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stieber:CSK 8-RS
Rubix:999191100032588


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA LIBERA CSK 8-RS
Cuscinetto unidirezionale STIEBER
Cuscinetto unidirezionale STIEBER
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | 62 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 9 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 2,5 N.m |
| Norma | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
| Codice doganale | 84836080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione