5002000250-RUOTA LIBERA TSS25

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TSS25
Rubix:999200300027642
Produttore:5002000250
EAN:8718472212105
5002000250-RUOTA LIBERA TSS25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5002000250-RUOTA LIBERA TSS25


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso149 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Serietss
Peso0,149 kg
Regime limite1100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
NormaDIN 6885,3
258,65 IVA esclusa
/ Unità
315,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione